https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRS1-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJnNE5pOHhNRFUxTnpjd05EQTBORFUzTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNVekZmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDE4ZDViNWE3NWYzMDM2NTU3MGM0M2YzMWRkMGY4ZWE4ZDQ5OTZiZTgwNDA5YTlhMmI3ZjhkNTFlOWVlNDVkYzE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRS1-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJnNE5pOHhNRFUxTnpjd05EQTBORFUzTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNVekZmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDE4ZDViNWE3NWYzMDM2NTU3MGM0M2YzMWRkMGY4ZWE4ZDQ5OTZiZTgwNDA5YTlhMmI3ZjhkNTFlOWVlNDVkYzE
SKF
SKF
180X200X12 CRS1 R
SKF SKF
描述
SKF 180X200X12 CRS1 R
Lip Seal; 180MM Shaft Dia; 200MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRS1 Seal Design Code
制造商部件号
180X200X12 CRS1 R
BDI部件号
1244615
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/180X200X12-CRS1-R/p/1244615
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311901864
重量 / Kilogram
0.52
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRS1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRS1
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
180X200X12 CRS1 R
重量/磅
1.142
详细描述
Lip Seal; 180MM Shaft Dia; 200MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRS1 Seal Design Code
实际宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
轴直径
7.087 英寸 | 180 毫米
名义宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
安装
7.874英寸 | 200毫米