SKF
SKF
180X215X15 CRSHA13 R
SKF SKF
描述
SKF 180X215X15 CRSHA13 R
180MM Shaft Dia; 215MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSHA13 Seal Design Code
制造商部件号
180X215X15 CRSHA13 R
BDI部件号
1244620
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/180X215X15-CRSHA13-R/p/1244620
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579047630
重量 / Kilogram
2.31
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSHA13
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSHA13
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
180X215X15 CRSHA13 R
重量/磅
5.104
详细描述
180MM Shaft Dia; 215MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSHA13 Seal Design Code
轴直径
7.087 英寸 | 180 毫米
安装
8.465英寸 | 215毫米
名义宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
实际宽度
0.591 英寸 | 15 毫米