18100 / 1.813X2.623X0.5 CRW79 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRW79-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnNE9TOHhNRGN4TVRBME5qSTVNVFE0Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNWemM1WHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmNTQyOTk2ZTkzYmQ1ZmJmNjhmMDU2MzkxMTU5Y2ZlOWU5ZWY4YWE3NDY2ODBiMzFkODMzNmM0ZTkyYWU0ODQ3
1244630 油封 

SKF SKF

18100 / 1.813X2.623X0.5 CRW79 R

描述

SKF 18100 / 1.813X2.623X0.5 CRW79 R

Lip Seal; 1-13/16" Shaft Dia; 2.623" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW79 Seal Design Code

制造商部件号

18100 / 1.813X2.623X0.5 CRW79 R

BDI部件号
1244630

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 3

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311019675
重量 / Kilogram
0.029
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRW79
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRW79
其它特点
With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
18100
重量/磅
0.095
详细描述
Lip Seal; 1-13/16" Shaft Dia; 2.623" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW79 Seal Design Code
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
2.623英寸 | 66.624毫米
轴直径
1.813 英寸 | 46.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新