SKF
SKF
18101 / 1.811X2.48X0.291 HMSA7 V
SKF SKF
描述
SKF 18101 / 1.811X2.48X0.291 HMSA7 V
Lip Seal; 1.811" Shaft Dia; 2.48" Housing Bore; 0.291" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.291" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
制造商部件号
18101 / 1.811X2.48X0.291 HMSA7 V
BDI部件号
1244631
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/18101-1-811X2-48X0-291-HMSA7-V/p/1244631
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311287401
重量 / Kilogram
0.029
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA7
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA7
其它特点
Small
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
18101
重量/磅
0.087
详细描述
Lip Seal; 1.811" Shaft Dia; 2.48" Housing Bore; 0.291" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.291" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
名义宽度
0.291 英寸 | 7.391 毫米
轴直径
1.811 英寸 | 45.999 毫米
安装
2.48英寸 | 62.992毫米
实际宽度
0.291 英寸 | 7.391 毫米