https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-VB-1-NS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJnMk5pOHhNREEzTmpVek5qRXhNVEV6TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVdRbDh4WDA1VFh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58ODQ0NzljMTgzZWNhNDc4MmY5NjNlOWMyOTdmOGVlNWNmNDE2YmVlMjUxYmZlZDQ2NmM2ODljNTNiYTU4M2U3Mg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-VB-1-NS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJnMk5pOHhNREEzTmpVek5qRXhNVEV6TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVdRbDh4WDA1VFh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58ODQ0NzljMTgzZWNhNDc4MmY5NjNlOWMyOTdmOGVlNWNmNDE2YmVlMjUxYmZlZDQ2NmM2ODljNTNiYTU4M2U3Mg
DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
181234VB-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 181234VB-BX
1.811" Shaft Dia; 2.327" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VB Seal Design Code
制造商部件号
181234VB-BX
BDI部件号
890581
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/181234VB-BX/p/890581
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886047582
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_VB
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
VB
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
181234VB
详细描述
1.811" Shaft Dia; 2.327" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VB Seal Design Code
轴直径
1.811 英寸 | 45.999 毫米
安装
2.327英寸 | 59.106毫米
名义宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米
实际宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米