1817138 / 18.175X19.5X0.75 HS8 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HS8-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJobE15ODVNRFkwTnpRd016VTJNVEkyTG1wd1p3fDliZDE4YjU2NzQ1ZmFhNmY0NGJlNzFhNGMyMDBhNGIwNzEyMGQxY2FjZmExNDRhZjMxNzFlOTU4ZDY3NTM4YTQ
1244658 油封 

SKF SKF

1817138 / 18.175X19.5X0.75 HS8 R

描述

SKF 1817138 / 18.175X19.5X0.75 HS8 R

18.175" Shaft Dia; 19-1/2" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code

制造商部件号

1817138 / 18.175X19.5X0.75 HS8 R

BDI部件号
1244658

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311363044
重量 / Kilogram
1.63
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS8
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS8
其它特点
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1817138
重量/磅
3.608
详细描述
18.175" Shaft Dia; 19-1/2" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
轴直径
18.175 英寸 | 461.645 毫米
安装
19.5英寸 | 495.3毫米
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新