18186 / 1.181X1.496X0.217 HMA2 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMA2-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmd5TVM4eE1EYzJPRFV3TlRRM01UQXdOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVRVRXlYekpmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjMmU3NzljN2Q3MzFiYzNjZWE3MzBhYjBiZTczMDU4MTQzZDk5ZmE5YWQ0NTAwMGU4NWM3YTM0YzNiMjI4ZGIw
22780403 油封 

SKF SKF

18186 / 1.181X1.496X0.217 HMA2 R

描述

SKF 18186 / 1.181X1.496X0.217 HMA2 R

1.181" Shaft Dia; 1.496" Housing Bore; 0.217" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.217" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMA2 Seal Design Code

制造商部件号

18186 / 1.181X1.496X0.217 HMA2 R

BDI部件号
22780403

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311523622
重量 / Kilogram
0.119
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMA2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMA2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
18186
重量/磅
0.263
详细描述
1.181" Shaft Dia; 1.496" Housing Bore; 0.217" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.217" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMA2 Seal Design Code
名义宽度
0.217 英寸 | 5.512 毫米
安装
1.496英寸 | 37.998毫米
实际宽度
0.217 英寸 | 5.512 毫米
轴直径
1.181 英寸 | 29.997 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新