18190 / 1.813X2.777X0.432 HMSA25 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA25-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmhoWXk4eE1EYzJOamd4TVRNMk5UUXdOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTlUwRXlOVjh6WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1NTliNzFlYmZlNmYzNDcwYmY1Yjk1NTQ4M2Y3YWFlOGUzYjY0MTYxNzdjY2U5NzE4NjIyMWIwYjE0YjdmNGU3
1244664 油封 

SKF SKF

18190 / 1.813X2.777X0.432 HMSA25 R

描述

SKF 18190 / 1.813X2.777X0.432 HMSA25 R

Lip Seal; 1-13/16" Shaft Dia; 2.777" Housing Bore; 0.432" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.432" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA25 Seal Design Code

制造商部件号

18190 / 1.813X2.777X0.432 HMSA25 R

BDI部件号
1244664

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311019743
重量 / Kilogram
0.112
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA25
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA25
其它特点
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
18190
重量/磅
0.235
详细描述
Lip Seal; 1-13/16" Shaft Dia; 2.777" Housing Bore; 0.432" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.432" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA25 Seal Design Code
轴直径
1.813 英寸 | 46.05 毫米
名义宽度
0.432 英寸 | 10.973 毫米
实际宽度
0.432 英寸 | 10.973 毫米
安装
2.777英寸 | 70.536毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新