1822748VHY-H-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-VHYH-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmc0Tmk4eE1EYzNNVEV6TlRRNU5qSXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMVJUVFY5V1NGbElYekZmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4NDExOWVkOGIyMzRlNDY4YWI2OGQ1NWI2YjBhYWRjODRmZjg3OTJkN2U0OTNlNzMyNzc0NTEzMTNkOWM0Y2Nh
21938182 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

1822748VHY-H-BX

描述

DICHTOMATIK 1822748VHY-H-BX

1.825" Shaft Dia; 2-3/4" Housing Bore; 31/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 31/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VHY-H Seal Design Code

制造商部件号

1822748VHY-H-BX

BDI部件号
21938182

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886456087
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_VHY-H
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
VHY-H
其它特点
Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1822748VHY-H
详细描述
1.825" Shaft Dia; 2-3/4" Housing Bore; 31/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 31/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VHY-H Seal Design Code
轴直径
1.825 英寸 | 46.355 毫米
名义宽度
0.484 英寸 | 12.294 毫米
实际宽度
0.484 英寸 | 12.294 毫米
安装
2.75英寸 | 69.85毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新