182564PTBJ-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA16-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnMk55OHhNRGN4TVRNd05UWTFNREl3Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV4Tmw4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmQ4NTM2NzE2NjQ3ZjNlZWUwMDQyNTk2MTA3YWMwMTE1OGZmZjdlZmIxODg3MmY0OTk3N2JhNThiNmQ3ZmI5OA
902680 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

182564PTBJ-BX

描述

DICHTOMATIK 182564PTBJ-BX

1-7/8" Shaft Dia; 2.561" Housing Bore; 0.468" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TBJ Seal Design Code

制造商部件号

182564PTBJ-BX

BDI部件号
902680

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886222347
重量 / Kilogram
0.036
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA16
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TBJ
其它特点
Special Flanged Indented Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
182564PTBJ
详细描述
1-7/8" Shaft Dia; 2.561" Housing Bore; 0.468" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TBJ Seal Design Code
安装
2.561英寸 | 65.049毫米
实际宽度
0.469 英寸 | 11.913 毫米
名义宽度
0.468 英寸 | 11.887 毫米
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新