DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
182623TLY-H
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 182623TLY-H
1-7/8" Shaft Dia; 2.623" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TLY-H Seal Design Code
制造商部件号
182623TLY-H
BDI部件号
902682
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/182623TLY-H/p/902682
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_TLY-H
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TLY-H
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
182623TLY-H
重量/磅
0.0638
详细描述
1-7/8" Shaft Dia; 2.623" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TLY-H Seal Design Code
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
2.623英寸 | 66.624毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米