https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRSA2-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmcxWkM4eE1EYzJPREl5TVRRM01EYzFNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBOU1UwRXlYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGRkZGQ5MmRhMjMwYzc0NjkwOGU2YTlmYjYzMzZjMjRmMzZhYzMxZjQ5MGZhODc2ODk2MWZiNGRhZDk5OTYzYTA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRSA2-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmcxWkM4eE1EYzJPREl5TVRRM01EYzFNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBOU1UwRXlYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGRkZGQ5MmRhMjMwYzc0NjkwOGU2YTlmYjYzMzZjMjRmMzZhYzMxZjQ5MGZhODc2ODk2MWZiNGRhZDk5OTYzYTA
SKF
SKF
18276 / 1.813X4.123X0.531 CRSA2 R
SKF SKF
描述
SKF 18276 / 1.813X4.123X0.531 CRSA2 R
1-13/16" Shaft Dia; 4.123" Housing Bore; 0.531" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 17/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA2 Seal Design Code
制造商部件号
18276 / 1.813X4.123X0.531 CRSA2 R
BDI部件号
1244700
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/18276-1-813X4-123X0-531-CRSA2-R/p/1244700
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311019811
重量 / Kilogram
0.096
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSA2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSA2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
18276
重量/磅
0.316
详细描述
1-13/16" Shaft Dia; 4.123" Housing Bore; 0.531" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 17/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA2 Seal Design Code
实际宽度
0.531 英寸 | 13.487 毫米
安装
4.123英寸 | 104.724毫米
轴直径
1.813 英寸 | 46.05 毫米
名义宽度
0.531 英寸 | 13.487 毫米