18292VM-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-VM-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJoaE5DODVOak13TVRjNE16RXlNakl5TG1wd1p3fDEyOGVmNjE5YWZlMWJmYTg0NGUwZDIzZmViMGQ2NGU5N2NhYWNkZGI2NjNjY2FlNjY0NGI5ZDY4NGJjYjhlMzY
890120 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

18292VM-BX

描述

DICHTOMATIK 18292VM-BX

1-7/8" Shaft Dia; 2.965" Housing Bore; 15/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VM Seal Design Code

制造商部件号

18292VM-BX

BDI部件号
890120

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886396284
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_VM
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
VM
其它特点
Fully Rubberized Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
18292VM
详细描述
1-7/8" Shaft Dia; 2.965" Housing Bore; 15/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VM Seal Design Code
实际宽度
0.234 英寸 | 5.944 毫米
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
名义宽度
0.234 英寸 | 5.944 毫米
安装
2.965英寸 | 75.311毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新