https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDSH2-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnMVpDOHhNREUxTURZNU1qa3hNekU0TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVMGd5WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODk5YzcyNmNlMmExYTA5Yzg1MDI0OTFjYjRiYzY0NTE1YTY2MjA5OTljOTNmZjRjZTkwODM1OGQxN2FiNTFiOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDSH2-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnMVpDOHhNREUxTURZNU1qa3hNekU0TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVMGd5WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODk5YzcyNmNlMmExYTA5Yzg1MDI0OTFjYjRiYzY0NTE1YTY2MjA5OTljOTNmZjRjZTkwODM1OGQxN2FiNTFiOQ
SKF
SKF
1829989 / 18.298X20.866X0.984 HDSH2 HT
SKF SKF
描述
SKF 1829989 / 18.298X20.866X0.984 HDSH2 HT
Oil Seal; 18.298" Shaft Dia; 20.866" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile and Polytetrafluoroethylene Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSH2 Seal Design Code
制造商部件号
1829989 / 18.298X20.866X0.984 HDSH2 HT
BDI部件号
22780419
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1829989-18-298X20-866X0-984-HDSH2-HT/p/22780419
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311525565
重量 / Kilogram
3.57
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSH2
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile and Polytetrafluoroethylene
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSH2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 18.298" Shaft Dia; 20.866" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile and Polytetrafluoroethylene Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSH2 Seal Design Code
安装
20.866英寸 | 529.996毫米
名义宽度
0.984 英寸 | 24.994 毫米
实际宽度
0.984 英寸 | 24.994 毫米
轴直径
18.298 英寸 | 464.769 毫米