183115VSBP https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRW2-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJnd01pOHhNRGN4TVRNd09URTRPVEUxTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNWekpmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGEzZjdjZGY2Y2ZkZTA5Y2MwNjRiMzdlMDM3MTE4MTYwNTQzZGY3YjE3NTIxYWRhYzIwN2ZjMDVmOWNlZjY3MTI
902703 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

183115VSBP

描述

DICHTOMATIK 183115VSBP

1-7/8" Shaft Dia; 3.111" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SBP Seal Design Code

制造商部件号

183115VSBP

BDI部件号
902703

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRW2
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
SBP
其它特点
Flanged OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
183115VSBP
详细描述
1-7/8" Shaft Dia; 3.111" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SBP Seal Design Code
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
安装
3.111英寸 | 79.019毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新