SKF
SKF
1832-2032-52 HSS8 R
SKF SKF
描述
SKF 1832-2032-52 HSS8 R
469.9MM Shaft Dia; 520.7MM Housing Bore; 20.65MM Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 20.65MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HSS8 Seal Design Code
制造商部件号
1832-2032-52 HSS8 R
BDI部件号
22781621
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/1832-2032-52-HSS8-R/p/22781621
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311834650
重量 / Kilogram
1.28
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HSS8
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HSS8
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1832-2032-52 HSS8 R
重量/磅
2.822
详细描述
469.9MM Shaft Dia; 520.7MM Housing Bore; 20.65MM Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 20.65MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HSS8 Seal Design Code
实际宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
轴直径
18.5 英寸 | 469.9 毫米
名义宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
安装
20.5英寸 | 520.7毫米