SKF
SKF
18408 / 1.844X2.402X0.234 HMA1 R
SKF SKF
描述
SKF 18408 / 1.844X2.402X0.234 HMA1 R
1-27/32" Shaft Dia; 2.402" Housing Bore; 15/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA1 Seal Design Code
制造商部件号
18408 / 1.844X2.402X0.234 HMA1 R
BDI部件号
1243232
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/18408-1-844X2-402X0-234-HMA1-R/p/1243232
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311019828
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HMA1
其它特点
Small | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
CR 18408
重量/磅
0.073
详细描述
1-27/32" Shaft Dia; 2.402" Housing Bore; 15/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA1 Seal Design Code
轴直径
1.844 英寸 | 46.838 毫米
名义宽度
0.234 英寸 | 5.944 毫米
安装
2.402英寸 | 61.011毫米
实际宽度
0.234 英寸 | 5.944 毫米