18412 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRSA1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJoaU15OHhNREUxTURZNE5USXhNamN3TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNVMEV4WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDhjMjM2ODYzN2MxZWYxZGIyYjY0ZDYzZDcyNzAzZjM1ZTkwOTcwODNmZjk2NWZiYmRkM2ZhYjA1ZGVjNjQ2NQ
24288142 油封 

SKF SKF

18412

描述

SKF 18412

Lip Seal; Oil Seal; 2.502" Shaft Dia; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA1 Seal Design Code

制造商部件号

18412

BDI部件号
24288142

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311019835
重量 / Kilogram
0.029
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSA1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; Oil Seal; 2.502" Shaft Dia; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA1 Seal Design Code
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轴直径
2.502 英寸 | 63.551 毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新