https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-TBH-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJoaU5pOHhNRFF3TkRJMU5EYzNOek0zTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVVRa2hmTWw5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4MTg4MWFlYmM2ZGU5NGZlNjg2ZWM3ZWJkMjY4YTMyZGM5OWJhZWVlMDFiYzU3OWJkMjU3NGFiZDlkNzEyYmJl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-TBH-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJoaU5pOHhNRFF3TkRJMU5EYzNOek0zTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVVRa2hmTWw5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4MTg4MWFlYmM2ZGU5NGZlNjg2ZWM3ZWJkMjY4YTMyZGM5OWJhZWVlMDFiYzU3OWJkMjU3NGFiZDlkNzEyYmJl
DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
184275PTB-H-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 184275PTB-H-BX
1.843" Shaft Dia; 2-3/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB-H Seal Design Code
制造商部件号
184275PTB-H-BX
BDI部件号
21938188
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/184275PTB-H-BX/p/21938188
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886266310
重量 / Kilogram
0.034
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA1
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TB-H
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
184275PTB-H
详细描述
1.843" Shaft Dia; 2-3/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB-H Seal Design Code
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
2.75英寸 | 69.85毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
1.843 英寸 | 46.812 毫米