JM CLIPPER
JM CLIPPER
18431 H1L5
JM CLIPPER JM CLIPPER
描述
JM CLIPPER 18431 H1L5
7.2" Shaft Dia; 8.995" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP-W Seal Design Code
制造商部件号
18431 H1L5
BDI部件号
18223084
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/18431-H1L5/p/18223084
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834091567
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_LUP-W
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
LUP-W
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
18431 H1L5
重量/磅
0.8872
详细描述
7.2" Shaft Dia; 8.995" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP-W Seal Design Code
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
7.2 英寸 | 182.88 毫米
安装
8.995英寸 | 228.473毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米