SKF
SKF
18446 / 1.844X2.75X0.375 CRSA1 R
SKF SKF
描述
SKF 18446 / 1.844X2.75X0.375 CRSA1 R
Lip Seal; 1-27/32" Shaft Dia; 2-3/4" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA1 Seal Design Code
制造商部件号
18446 / 1.844X2.75X0.375 CRSA1 R
BDI部件号
1244877
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/18446-1-844X2-75X0-375-CRSA1-R/p/1244877
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311019880
重量 / Kilogram
0.031
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSA1
其它特点
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
18446
重量/磅
0.104
详细描述
Lip Seal; 1-27/32" Shaft Dia; 2-3/4" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA1 Seal Design Code
安装
2.75英寸 | 69.85毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轴直径
1.844 英寸 | 46.838 毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米