18452 / 1.85X2.441X0.354 HMS9 P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMS9-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJnMk5DOHhNRGN4TVRNMU1EWXdOemt3TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VemxmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQ2ZTc5NmIwZmE2ZDc1YjViYWI2ZmQ3NDZhYzdiNzMzNmZmODBkNjlkMWZhNWY0MTEyYjA4Mzc1YmFlYjUxMTk
1244879 油封 

SKF SKF

18452 / 1.85X2.441X0.354 HMS9 P

描述

SKF 18452 / 1.85X2.441X0.354 HMS9 P

Lip Seal; 1.85" Shaft Dia; 2.441" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMS9 Seal Design Code

制造商部件号

18452 / 1.85X2.441X0.354 HMS9 P

BDI部件号
1244879

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311169783
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS9
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMS9
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
18452
重量/磅
0.098
详细描述
Lip Seal; 1.85" Shaft Dia; 2.441" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMS9 Seal Design Code
轴直径
1.85 英寸 | 46.99 毫米
实际宽度
0.354 英寸 | 8.992 毫米
名义宽度
0.354 英寸 | 8.992 毫米
安装
2.441英寸 | 62.001毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新