18454 / 1.85X2.52X0.55 HMA5 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMA5-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmcyTnk4eE1EYzJPREF4TWpBNE16SXpNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTlFUVmZNbDlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQ2Yjk1ZDZkZmEzNjM2ODBkMDc2MWZlZGI5OTc3MTkyY2I0MjAyNTYwMTEwZmRhZTBhYTkzZDJmYjFlZDI2ZDY
1244880 油封 

SKF SKF

18454 / 1.85X2.52X0.55 HMA5 R

描述

SKF 18454 / 1.85X2.52X0.55 HMA5 R

Lip Seal; 1.85" Shaft Dia; 2.52" Housing Bore; 0.55" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.55" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMA5 Seal Design Code

制造商部件号

18454 / 1.85X2.52X0.55 HMA5 R

BDI部件号
1244880

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311019910
重量 / Kilogram
0.097
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMA5
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMA5
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
18454
重量/磅
0.147
详细描述
Lip Seal; 1.85" Shaft Dia; 2.52" Housing Bore; 0.55" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.55" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMA5 Seal Design Code
实际宽度
0.55 英寸 | 13.97 毫米
名义宽度
0.55 英寸 | 13.97 毫米
轴直径
1.85 英寸 | 46.99 毫米
安装
2.52英寸 | 64.008毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新