1850257 / 18.5X20X0.75 HS7 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HS7-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJoaU5pODVNRFkwTnpRd01qa3dOVGt3TG1wd1p3fDIxNDhjODRkMjU4ZTJiZWU3MjRiODlmZWQ0YjM1MGM0MmFmMjgzYjllYjY3MGZlN2ZmNWJlYTUzZDBiZTllMDM
1244896 油封 

SKF SKF

1850257 / 18.5X20X0.75 HS7 R

描述

SKF 1850257 / 18.5X20X0.75 HS7 R

Lip Seal; 18-1/2" Shaft Dia; 20" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS7 Seal Design Code

制造商部件号

1850257 / 18.5X20X0.75 HS7 R

BDI部件号
1244896

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311131711
重量 / Kilogram
0.93
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS7
其它特点
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock and Spring-Cover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1850257
重量/磅
4.191
详细描述
Lip Seal; 18-1/2" Shaft Dia; 20" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS7 Seal Design Code
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
安装
20英寸 | 508毫米
轴直径
18.5 英寸 | 469.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新