18509 / 1.85X2.323X0.413 SLA1 T https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-SLA1-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmcxWkM4eE1EYzJPVEV6TnpFek9UYzBNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5VFRFRXhYekpmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyM2FmYWM5ZThlZmNiZWIxYTBmNjczNTFmZWE1ODZlZmVmYTRhODc1ZjMxZmY2NDJjYTFhYzVjNjdkODdlMWY0
1245064 油封 

SKF SKF

18509 / 1.85X2.323X0.413 SLA1 T

描述

SKF 18509 / 1.85X2.323X0.413 SLA1 T

Lip Seal; 1.85" Shaft Dia; 2.323" Housing Bore; 0.413" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 0.413" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; SLA1 Seal Design Code

制造商部件号

18509 / 1.85X2.323X0.413 SLA1 T

BDI部件号
1245064

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311394796
重量 / Kilogram
0.022
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_SLA1
凸缘材料
PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
SLA1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
18509
重量/磅
0.048
详细描述
Lip Seal; 1.85" Shaft Dia; 2.323" Housing Bore; 0.413" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 0.413" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; SLA1 Seal Design Code
名义宽度
0.413 英寸 | 10.49 毫米
轴直径
1.85 英寸 | 46.99 毫米
安装
2.323英寸 | 59.004毫米
实际宽度
0.413 英寸 | 10.49 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新