DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
185274OUCY-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 185274OUCY-BX
1.873" Shaft Dia; 2-3/4" Housing Bore; 0.393" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.393" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; OUCY Seal Design Code
制造商部件号
185274OUCY-BX
BDI部件号
902713
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/185274OUCY-BX/p/902713
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886050018
重量 / Kilogram
0.043
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_OUCY
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
OUCY
其它特点
External Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
185274OUCY
重量/磅
0.0924
详细描述
1.873" Shaft Dia; 2-3/4" Housing Bore; 0.393" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.393" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; OUCY Seal Design Code
名义宽度
0.393 英寸 | 9.982 毫米
实际宽度
0.393 英寸 | 9.982 毫米
轴直径
1.873 英寸 | 47.574 毫米
安装
2.75英寸 | 69.85毫米