https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDS1-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnNE5TOHhNREk0TnpJeU1UY3dNalk0Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUlSRk14WHpGZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTc0NGI4ODQ0ZmIwY2ViZGMzMWIxYmMzODI4YTY3MGM4YjU5ZTg2OTRhNWM1NDMwMTYzMzIyYTI5MGMzN2MxMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDS1-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnNE5TOHhNREk0TnpJeU1UY3dNalk0Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUlSRk14WHpGZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTc0NGI4ODQ0ZmIwY2ViZGMzMWIxYmMzODI4YTY3MGM4YjU5ZTg2OTRhNWM1NDMwMTYzMzIyYTI5MGMzN2MxMw
SKF
SKF
185X225X16 HDS1 V
SKF SKF
描述
SKF 185X225X16 HDS1 V
185MM Shaft Dia; 225MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
制造商部件号
185X225X16 HDS1 V
BDI部件号
22780911
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/185X225X16-HDS1-V/p/22780911
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311546485
重量 / Kilogram
0.61
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS1
其它特点
With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
185X225X16 HDS1 V
重量/磅
1.345
详细描述
185MM Shaft Dia; 225MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
轴直径
7.283 英寸 | 185 毫米
安装
8.858英寸 | 225毫米
实际宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
名义宽度
0.63 英寸 | 16 毫米