https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-X13-3-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJnMU9TOHhNRGN4TVRNd01EY3pOVEF3Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gxZ3hNMTh6WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGRmMzRmYWI3MDBhMWU2MGFhNzMzYzhlNTIwOWFlYTI5ZjQxNmQ0MDViZDg5OGUxMzQyZjRiZmU2YjAxNTMwOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-X13-3-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJnMU9TOHhNRGN4TVRNd01EY3pOVEF3Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gxZ3hNMTh6WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGRmMzRmYWI3MDBhMWU2MGFhNzMzYzhlNTIwOWFlYTI5ZjQxNmQ0MDViZDg5OGUxMzQyZjRiZmU2YjAxNTMwOA
SKF
SKF
18630 / 1.873X2.716X0.281 X13 R
SKF SKF
描述
SKF 18630 / 1.873X2.716X0.281 X13 R
Lip Seal; 1.873" Shaft Dia; 2.716" Housing Bore; 9/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; X13 Seal Design Code
制造商部件号
18630 / 1.873X2.716X0.281 X13 R
BDI部件号
1245089
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/18630-1-873X2-716X0-281-X13-R/p/1245089
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311020244
重量 / Kilogram
0.028
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_X13
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
X13
其它特点
External Lip | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
18630
重量/磅
0.124
详细描述
Lip Seal; 1.873" Shaft Dia; 2.716" Housing Bore; 9/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; X13 Seal Design Code
名义宽度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
轴直径
1.873 英寸 | 47.574 毫米
安装
2.716英寸 | 68.986毫米
实际宽度
0.281 英寸 | 7.137 毫米