18671 / 1.875X2.758X0.313 CRW1 P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRW1-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJobVlpOHhNREk0TnpJeE9UY3pOall3Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNWekZmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDE4MGMxNTAyY2M1NmQzYjNlMjIzZWMyMTNmODYxZTFjZWJhNjkzNjk2MDRkNWMwMDBiOTg4ODBiYmYyMGEwMzc
1245096 油封 

SKF SKF

18671 / 1.875X2.758X0.313 CRW1 P

描述

SKF 18671 / 1.875X2.758X0.313 CRW1 P

Lip Seal; 1-7/8" Shaft Dia; 2.758" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code

制造商部件号

18671 / 1.875X2.758X0.313 CRW1 P

BDI部件号
1245096

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 2
BDI- 美国 20

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311020343
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRW1
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRW1
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
18671
重量/磅
0.082
详细描述
Lip Seal; 1-7/8" Shaft Dia; 2.758" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
实际宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
安装
2.758英寸 | 70.053毫米
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
名义宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新