SKF
SKF
18676 / 1.875X2.758X0.531 D5 RR
SKF SKF
描述
SKF 18676 / 1.875X2.758X0.531 D5 RR
Lip Seal; 1-7/8" Shaft Dia; 2.758" Housing Bore; 0.531" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 17/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; D5 Seal Design Code
制造商部件号
18676 / 1.875X2.758X0.531 D5 RR
BDI部件号
1245097
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/18676-1-875X2-758X0-531-D5-RR/p/1245097
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311020350
重量 / Kilogram
0.063
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_D5
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
D5
其它特点
Without Inner Case | 2 Springs
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
18676
重量/磅
0.172
详细描述
Lip Seal; 1-7/8" Shaft Dia; 2.758" Housing Bore; 0.531" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 17/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; D5 Seal Design Code
名义宽度
0.531 英寸 | 13.487 毫米
安装
2.758英寸 | 70.053毫米
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
实际宽度
0.531 英寸 | 13.487 毫米