SKF
SKF
18697 / 1.875X2.804X0.3 HMA22 R
SKF SKF
描述
SKF 18697 / 1.875X2.804X0.3 HMA22 R
Lip Seal; 1-7/8" Shaft Dia; 2.804" Housing Bore; 0.3" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.3" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA22 Seal Design Code
制造商部件号
18697 / 1.875X2.804X0.3 HMA22 R
BDI部件号
1245102
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/18697-1-875X2-804X0-3-HMA22-R/p/1245102
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311020411
重量 / Kilogram
0.031
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMA22
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HMA22
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
18697
重量/磅
0.093
详细描述
Lip Seal; 1-7/8" Shaft Dia; 2.804" Housing Bore; 0.3" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.3" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA22 Seal Design Code
实际宽度
0.3 英寸 | 7.62 毫米
名义宽度
0.3 英寸 | 7.62 毫米
安装
2.804英寸 | 71.222毫米
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米