https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA95-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJoak9TOHhNRGN4TVRNd01Ua3hORFkxTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEU1TlY4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzgyYjk2NDE1M2ZhY2M5OWU4YTQ4NGU2NDZmZWExODUxNjg2YWY3ODNiZGQ5NDFmNzc2ZTgxMGE5OGI3N2JiNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA95-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJoak9TOHhNRGN4TVRNd01Ua3hORFkxTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEU1TlY4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzgyYjk2NDE1M2ZhY2M5OWU4YTQ4NGU2NDZmZWExODUxNjg2YWY3ODNiZGQ5NDFmNzc2ZTgxMGE5OGI3N2JiNg
SKF
SKF
18710 / 1.875X2.868X0.544 HMSA95 R
SKF SKF
描述
SKF 18710 / 1.875X2.868X0.544 HMSA95 R
Lip Seal; 1-7/8" Shaft Dia; 2.868" Housing Bore; 0.544" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.544" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA95 Seal Design Code
制造商部件号
18710 / 1.875X2.868X0.544 HMSA95 R
BDI部件号
1245108
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/18710-1-875X2-868X0-544-HMSA95-R/p/1245108
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311020459
重量 / Kilogram
0.069
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA95
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA95
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
18710
重量/磅
0.19
详细描述
Lip Seal; 1-7/8" Shaft Dia; 2.868" Housing Bore; 0.544" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.544" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA95 Seal Design Code
实际宽度
0.544 英寸 | 13.818 毫米
名义宽度
0.544 英寸 | 13.818 毫米
安装
2.868英寸 | 72.847毫米
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米