18718 / 1.875X2.781X0.313 HMSA56 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HMSA56-3-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTAwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmhsTXk4eE1EYzJPREF5T0RBM05EQXhOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVRWTkJOVFpmTTE5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkNjEyNGE1MzMzZDQ5NWU1ZmYxNzczODU3YjRmMDIyNjg2NWI1MjQyYzBlZGE3M2VhYzVkMDhmYzM3OGM0YTNj
22780401 油封 

SKF SKF

18718 / 1.875X2.781X0.313 HMSA56 R

描述

SKF 18718 / 1.875X2.781X0.313 HMSA56 R

1-7/8" Shaft Dia; 2-25/32" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA56 Seal Design Code

制造商部件号

18718 / 1.875X2.781X0.313 HMSA56 R

BDI部件号
22780401

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311523615
重量 / Kilogram
0.178
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA56
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA56
其它特点
Internal and External Lip | Single External Lip Without Spring | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
18718
重量/磅
0.393
详细描述
1-7/8" Shaft Dia; 2-25/32" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA56 Seal Design Code
名义宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
实际宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
安装
2.781英寸 | 70.637毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新