https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HMSA57-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnME9TOHhNREUxTURZM05qRXdNekU1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBoTlUwRTFOMTh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTM1OTcyMDdmNzQ4NjU2ODc4NWZlYmU3Y2UzYjA4YzhjOGI3MDE1Y2VlN2I2MGExZWYxYzkyYjRjMzc5OTJhZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HMSA57-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnME9TOHhNREUxTURZM05qRXdNekU1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBoTlUwRTFOMTh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTM1OTcyMDdmNzQ4NjU2ODc4NWZlYmU3Y2UzYjA4YzhjOGI3MDE1Y2VlN2I2MGExZWYxYzkyYjRjMzc5OTJhZA
SKF
SKF
18741 / 1.875X3.157X0.5 HMSA57 V
SKF SKF
描述
SKF 18741 / 1.875X3.157X0.5 HMSA57 V
Lip Seal; Oil Seal; 1-7/8" Shaft Dia; 3.157" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA57 Seal Design Code
制造商部件号
18741 / 1.875X3.157X0.5 HMSA57 V
BDI部件号
1245132
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/18741-1-875X3-157X0-5-HMSA57-V/p/1245132
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311415163
重量 / Kilogram
0.087
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
SKF_HMSA57
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA57
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Lip Seal; Oil Seal; 1-7/8" Shaft Dia; 3.157" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA57 Seal Design Code
安装
3.157英寸 | 80.188毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米