https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMA84-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmd5TXk4eE1EYzJPRGN5TlRnek5UZ3dOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTlFUZzBYekpmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiMGNiMTIzZmI4N2ZmN2IwODQ4OTk4ZjU5ZDUyYWY0NDcwZWNiNTZiMTUyY2JlZTNhZTZjOWI3MTBkZDE3YTlm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMA84-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmd5TXk4eE1EYzJPRGN5TlRnek5UZ3dOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTlFUZzBYekpmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiMGNiMTIzZmI4N2ZmN2IwODQ4OTk4ZjU5ZDUyYWY0NDcwZWNiNTZiMTUyY2JlZTNhZTZjOWI3MTBkZDE3YTlm
SKF
SKF
18765 / 1.875X2.903X0.424 HMA84 R
SKF SKF
描述
SKF 18765 / 1.875X2.903X0.424 HMA84 R
1-7/8" Shaft Dia; 2.903" Housing Bore; 0.424" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.424" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA84 Seal Design Code
制造商部件号
18765 / 1.875X2.903X0.424 HMA84 R
BDI部件号
1245156
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/18765-1-875X2-903X0-424-HMA84-R/p/1245156
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311020541
重量 / Kilogram
0.047
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMA84
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HMA84
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
18765
重量/磅
0.146
详细描述
1-7/8" Shaft Dia; 2.903" Housing Bore; 0.424" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.424" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA84 Seal Design Code
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
实际宽度
0.424 英寸 | 10.77 毫米
名义宽度
0.424 英寸 | 10.77 毫米
安装
2.903英寸 | 73.736毫米