https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-D8-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJoa055OHhNRGN4TVRNd05qZ3lPVGcxTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwUTRYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRkZmYzYzMwNWIzYjAyNTg0Mjk3NDM3NzcxZmFkNjYyMWM3NWQzZjE5ZDQ3MjYyMGM0MmU5NjcwMjUwOTc1N2M
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-D8-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJoa055OHhNRGN4TVRNd05qZ3lPVGcxTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwUTRYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRkZmYzYzMwNWIzYjAyNTg0Mjk3NDM3NzcxZmFkNjYyMWM3NWQzZjE5ZDQ3MjYyMGM0MmU5NjcwMjUwOTc1N2M
SKF
SKF
18771 / 1.875X2.75X0.5 D8 ET
SKF SKF
描述
SKF 18771 / 1.875X2.75X0.5 D8 ET
Lip Seal; 1-7/8" Shaft Dia; 2-3/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Ethylene Acrylic Elastomer Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; D8 Seal Design Code
制造商部件号
18771 / 1.875X2.75X0.5 D8 ET
BDI部件号
1245157
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/18771-1-875X2-75X0-5-D8-ET/p/1245157
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311154628
重量 / Kilogram
0.119
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_D8
凸缘材料
Ethylene Acrylic Elastomer
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
D8
其它特点
Bore-Tite on OD | Without Inner Case | PTFE Secondary Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
18771
重量/磅
0.188
详细描述
Lip Seal; 1-7/8" Shaft Dia; 2-3/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Ethylene Acrylic Elastomer Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; D8 Seal Design Code
安装
2.75英寸 | 69.85毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米