https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA35-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJoaFpTOHhNRGN4TVRNd01URXlPREl5TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV6TlY4elh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2VjODBlNDhlZDM0NjNhYmMyOWVhNDgyMTQ2YzYzMDlhN2EyNTM3NzNkOTNjZDI0YWJmZTg5ZjQ3NTllYTQ3Yw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA35-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJoaFpTOHhNRGN4TVRNd01URXlPREl5TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV6TlY4elh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2VjODBlNDhlZDM0NjNhYmMyOWVhNDgyMTQ2YzYzMDlhN2EyNTM3NzNkOTNjZDI0YWJmZTg5ZjQ3NTllYTQ3Yw
SKF
SKF
18782 / 1.89X3.071X0.551 HMSA35 R
SKF SKF
描述
SKF 18782 / 1.89X3.071X0.551 HMSA35 R
Lip Seal; 1.89" Shaft Dia; 3.071" Housing Bore; 0.551" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.551" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA35 Seal Design Code
制造商部件号
18782 / 1.89X3.071X0.551 HMSA35 R
BDI部件号
1245158
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/18782-1-89X3-071X0-551-HMSA35-R/p/1245158
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311156523
重量 / Kilogram
0.068
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA35
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA35
其它特点
Internal and External Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
18782
重量/磅
0.22
详细描述
Lip Seal; 1.89" Shaft Dia; 3.071" Housing Bore; 0.551" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.551" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA35 Seal Design Code
安装
3.071英寸 | 78.003毫米
名义宽度
0.551 英寸 | 13.995 毫米
轴直径
1.89 英寸 | 48.006 毫米
实际宽度
0.551 英寸 | 13.995 毫米