18854 5066 304 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-DAE-HP-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJnMllTODVOek00TlRrMU5UQXdNRFl5TG1wd1p3fDQzY2I3MjI0NzYxNGNjMDA0MTFkMTE3ZTM5Yjg3NDc0NjNjODZkZGQyZGYwNjIwMWNjMGM4OTljYTIzYmU3YTI
18225848 油封 

JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE

18854 5066 304

描述

JOHNS MANVILLE 18854 5066 304

1-1/8" Shaft Dia; 2.066" Housing Bore; 0.432" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.432" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HP Seal Design Code

制造商部件号

18854 5066 304

BDI部件号
18225848

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
EAN条码
0827834094063
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_HP
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HP
其它特点
High Pressure
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
18854 5066 304
重量/磅
0.1074
详细描述
1-1/8" Shaft Dia; 2.066" Housing Bore; 0.432" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.432" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HP Seal Design Code
安装
2.066英寸 | 52.476毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
实际宽度
0.432 英寸 | 10.973 毫米
名义宽度
0.432 英寸 | 10.973 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新