https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRSA3-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd01pOHhNRGN4TVRNd05EWXdNVFl6TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNVMEV6WHpOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhMjYyMTg2ZGYyYWVkMTc5Y2E3YjRhYjI5ODMxODAyOGZiOGJiYWFkZmFhYTY4YmViNmI0YTVjYWYwM2Y4NmQw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRSA3-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd01pOHhNRGN4TVRNd05EWXdNVFl6TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNVMEV6WHpOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhMjYyMTg2ZGYyYWVkMTc5Y2E3YjRhYjI5ODMxODAyOGZiOGJiYWFkZmFhYTY4YmViNmI0YTVjYWYwM2Y4NmQw
SKF
SKF
18860 / 1.886X2.69X0.35 CRSA3 P
SKF SKF
描述
SKF 18860 / 1.886X2.69X0.35 CRSA3 P
Lip Seal; 1.886" Shaft Dia; 2.69" Housing Bore; 0.35" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.35" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA3 Seal Design Code
制造商部件号
18860 / 1.886X2.69X0.35 CRSA3 P
BDI部件号
1245169
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/18860-1-886X2-69X0-35-CRSA3-P/p/1245169
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311279741
重量 / Kilogram
0.078
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSA3
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSA3
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
18860
重量/磅
0.171
详细描述
Lip Seal; 1.886" Shaft Dia; 2.69" Housing Bore; 0.35" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.35" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA3 Seal Design Code
安装
2.69英寸 | 68.326毫米
实际宽度
0.35 英寸 | 8.89 毫米
名义宽度
0.35 英寸 | 8.89 毫米
轴直径
1.886 英寸 | 47.904 毫米