SKF
SKF
18866 / 1.89X2.52X0.472 CRSA1 R
SKF SKF
描述
SKF 18866 / 1.89X2.52X0.472 CRSA1 R
1.89" Shaft Dia; 2.52" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA1 Seal Design Code
制造商部件号
18866 / 1.89X2.52X0.472 CRSA1 R
BDI部件号
1245172
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/18866-1-89X2-52X0-472-CRSA1-R/p/1245172
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311299411
重量 / Kilogram
0.094
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSA1
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
18866
重量/磅
0.124
详细描述
1.89" Shaft Dia; 2.52" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA1 Seal Design Code
安装
2.52英寸 | 64.008毫米
名义宽度
0.472 英寸 | 11.989 毫米
轴直径
1.89 英寸 | 48.006 毫米
实际宽度
0.472 英寸 | 11.989 毫米