SKF
SKF
18868 / 47.9X72X11.43 HMSA21 V
SKF SKF
描述
SKF 18868 / 47.9X72X11.43 HMSA21 V
47.904MM Shaft Dia; 72MM Housing Bore; 11.43MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 11.43MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HMSA21 Seal Design Code
制造商部件号
18868 / 47.9X72X11.43 HMSA21 V
BDI部件号
1245173
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/18868-47-9X72X11-43-HMSA21-V/p/1245173
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311304559
重量 / Kilogram
0.044
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA21
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA21
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
18868
重量/磅
0.124
详细描述
47.904MM Shaft Dia; 72MM Housing Bore; 11.43MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 11.43MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HMSA21 Seal Design Code
名义宽度
0.45 英寸 | 11.43 毫米
安装
2.835英寸 | 72毫米
轴直径
1.886 英寸 | 47.904 毫米
实际宽度
0.45 英寸 | 11.43 毫米