SKF
SKF
18891 / 1.875X3.16X0.77 CRWA31 P
SKF SKF
描述
SKF 18891 / 1.875X3.16X0.77 CRWA31 P
Lip Seal; 1-7/8" Shaft Dia; 3.16" Housing Bore; 0.77" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.77" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA31 Seal Design Code
制造商部件号
18891 / 1.875X3.16X0.77 CRWA31 P
BDI部件号
1243301
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/18891-1-875X3-16X0-77-CRWA31-P/p/1243301
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311020695
重量 / Kilogram
0.066
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA31
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWA31
其它特点
Without Inner Case | Modified U-Shape Steel Shell | Hydrodynamic Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
18891
重量/磅
0.22
详细描述
Lip Seal; 1-7/8" Shaft Dia; 3.16" Housing Bore; 0.77" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.77" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA31 Seal Design Code
安装
3.16英寸 | 80.264毫米
实际宽度
0.77 英寸 | 19.558 毫米
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
名义宽度
0.77 英寸 | 19.558 毫米