18896 / 1.875X3.16X0.695 CRSA8 V https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRSA8-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODExOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmczTUM4eE1EYzJOamcxTnpZNU9UTTFPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBOU1UwRTRYek5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdjMGY3MjYxZWU4MTVkOTNhNGI4ZjgwMzg1ZTQ4MWFkMTdkZDhlY2VmYmNkNzJmZGJiZTY0NjQyODE3ODEzZTk
1245191 油封 

SKF SKF

18896 / 1.875X3.16X0.695 CRSA8 V

描述

SKF 18896 / 1.875X3.16X0.695 CRSA8 V

Lip Seal; 1-7/8" Shaft Dia; 3.16" Housing Bore; 0.695" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.695" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA8 Seal Design Code

制造商部件号

18896 / 1.875X3.16X0.695 CRSA8 V

BDI部件号
1245191

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311884976
重量 / Kilogram
0.073
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSA8
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSA8
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
18896
重量/磅
0.244
详细描述
Lip Seal; 1-7/8" Shaft Dia; 3.16" Housing Bore; 0.695" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.695" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA8 Seal Design Code
轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
安装
3.16英寸 | 80.264毫米
名义宽度
0.695 英寸 | 17.653 毫米
实际宽度
0.695 英寸 | 17.653 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新