https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA92-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmhoT0M4eE1EYzJPRGt5T0RJM05qVXhNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTlUwRTVNbDh6WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4YWIzOGVhZTRmNzQ5Y2M3NmMwM2IwNGNiMDlhOTU2YmIwZGNkM2U2NDM4OWI4MWJmYzdlMzNhOWVlMTg5NDYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA92-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmhoT0M4eE1EYzJPRGt5T0RJM05qVXhNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoTlUwRTVNbDh6WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4YWIzOGVhZTRmNzQ5Y2M3NmMwM2IwNGNiMDlhOTU2YmIwZGNkM2U2NDM4OWI4MWJmYzdlMzNhOWVlMTg5NDYw
SKF
SKF
18987 / 1.89X2.91X0.39 HMSA92 P
SKF SKF
描述
SKF 18987 / 1.89X2.91X0.39 HMSA92 P
1.89" Shaft Dia; 2.91" Housing Bore; 0.39" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.39" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA92 Seal Design Code
制造商部件号
18987 / 1.89X2.91X0.39 HMSA92 P
BDI部件号
1245206
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/18987-1-89X2-91X0-39-HMSA92-P/p/1245206
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311192972
重量 / Kilogram
0.044
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA92
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA92
其它特点
Internal and External Lip | Single External Lip without Spring
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
18987
重量/磅
0.115
详细描述
1.89" Shaft Dia; 2.91" Housing Bore; 0.39" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.39" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA92 Seal Design Code
名义宽度
0.39 英寸 | 9.906 毫米
轴直径
1.89 英寸 | 48.006 毫米
实际宽度
0.39 英寸 | 9.906 毫米
安装
2.91英寸 | 73.914毫米