SKF
SKF
18990 / 1.886X2.561X0.25 HM22 R
SKF SKF
描述
SKF 18990 / 1.886X2.561X0.25 HM22 R
Lip Seal; 1.886" Shaft Dia; 2.561" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM22 Seal Design Code
制造商部件号
18990 / 1.886X2.561X0.25 HM22 R
BDI部件号
1245207
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/18990-1-886X2-561X0-25-HM22-R/p/1245207
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311020985
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM22
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HM22
其它特点
Without Inner Case | Flanged OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
18990
重量/磅
0.084
详细描述
Lip Seal; 1.886" Shaft Dia; 2.561" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM22 Seal Design Code
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
1.886 英寸 | 47.904 毫米
安装
2.561英寸 | 65.049毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米