JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
19 30 6MSCFV 14
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 19 30 6MSCFV 14
0.748" Shaft Dia; 1.181" Housing Bore; 1.181" Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 1.181" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SCF Seal Design Code
制造商部件号
19 30 6MSCFV 14
BDI部件号
18225868
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/19-30-6MSCFV-14/p/18225868
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834385697
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_SCF
凸缘材料
PTFE | Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
SCF
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
19-30-6MSCFV-14
重量/磅
0.0144
详细描述
0.748" Shaft Dia; 1.181" Housing Bore; 1.181" Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 1.181" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SCF Seal Design Code
安装
1.181英寸 | 29.997毫米
名义宽度
1.181 英寸 | 29.997 毫米
轴直径
0.748 英寸 | 18.999 毫米
实际宽度
1.181 英寸 | 29.997 毫米