DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
19.5X30X6/6.4TCVR4
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 19.5X30X6/6.4TCVR4
19.5MM Shaft Dia; 30MM Housing Bore; 6.4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 6.4MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TCVR4 Seal Design Code
制造商部件号
19.5X30X6/6.4TCVR4
BDI部件号
902726
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/19-5X30X6-6-4TCVR4/p/902726
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.006
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_TCVR4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TCVR4
其它特点
6MM Width
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
19.5X30X6/6.4TCVR4
详细描述
19.5MM Shaft Dia; 30MM Housing Bore; 6.4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 6.4MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TCVR4 Seal Design Code
安装
1.181英寸 | 30毫米
名义宽度
0.252 英寸 | 6.4 毫米
轴直径
0.768 英寸 | 19.5 毫米
实际宽度
0.252 英寸 | 6.4 毫米