SKF
SKF
19019 / 1.9X2.756X0.516 HMSA92 V
SKF SKF
描述
SKF 19019 / 1.9X2.756X0.516 HMSA92 V
1.9" Shaft Dia; 2-3/4" Housing Bore; 33/64" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 33/64" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA92 Seal Design Code
制造商部件号
19019 / 1.9X2.756X0.516 HMSA92 V
BDI部件号
22780391
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/19019-1-9X2-756X0-516-HMSA92-V/p/22780391
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311523424
重量 / Kilogram
0.127
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA92
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMSA92
其它特点
Internal and External Lip | Single External Lip Without Spring
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
19019
重量/磅
0.281
详细描述
1.9" Shaft Dia; 2-3/4" Housing Bore; 33/64" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 33/64" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA92 Seal Design Code
名义宽度
0.516 英寸 | 13.106 毫米
安装
2.75英寸 | 69.85毫米
实际宽度
0.516 英寸 | 13.106 毫米
轴直径
1.9 英寸 | 48.26 毫米