190X215X15 CRS13 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRS13-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJoa01pOHhNRGN4TVRNd056SXlNekEzTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNVekV6WHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMWUyM2JmNzJkOTk1YWMxZGM2YmM4NWI3OTE0OWJhNWUwYWM0Zjk5ZTMyY2YyZjRlY2EyZjdhNjEyOTQyYjhk
1245280 油封 

SKF SKF

190X215X15 CRS13 R

描述

SKF 190X215X15 CRS13 R

190MM Shaft Dia; 215MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRS13 Seal Design Code

制造商部件号

190X215X15 CRS13 R

BDI部件号
1245280

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577342799
重量 / Kilogram
0.338
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRS13
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRS13
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
190X215X15 CRS13 R
重量/磅
0.745
详细描述
190MM Shaft Dia; 215MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRS13 Seal Design Code
安装
8.465英寸 | 215毫米
名义宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
轴直径
7.48 英寸 | 190 毫米
实际宽度
0.591 英寸 | 15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新