19189 H1L5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-DAE-LUP-W-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmd3TWk4NU5qTXdNVFF4TmpFeU1EWXlMbXB3Wnd8YTBmYTMwNjIxNWFjODkzNGVjMzA4MWVmNzgzNjhmNjZlOTg4MTQ5ZWYzOTZlZDgyNTlhOTY4YzdhM2RhMDllYg
18221491 油封 

JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE

19189 H1L5

描述

JOHNS MANVILLE 19189 H1L5

2.35" Shaft Dia; 3.545" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP-W Seal Design Code

制造商部件号

19189 H1L5

BDI部件号
18221491

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
EAN条码
0827834096845
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_LUP-W
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
LUP-W
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
19189 H1L5
重量/磅
0.1457
详细描述
2.35" Shaft Dia; 3.545" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP-W Seal Design Code
轴直径
2.35 英寸 | 59.69 毫米
实际宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
安装
3.545英寸 | 90.043毫米
名义宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新